T-matica dugačka 22/M20 mm

Artikl br.: 375325 22/M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508L
Nazivna mjera T-utora 22 mm
Navoji M20
Visina kamena 28 mm
Širina a 21,7 mm
Širina e 35 mm
Visina k 14 mm
Duljina 70 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Broj proizvođača 84723

Opis

Upotreba:

Posebice prikladno za precizne strojeve koji ne oštećuju utore.

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu