T-matica dugačka 10/M8 mm

Artikl br.: 375325 10/M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508L
Nazivna mjera T-utora 10 mm
Navoji M8
Visina kamena 12 mm
Širina a 9,7 mm
Širina e 15 mm
Visina k 6 mm
Duljina 30 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Broj proizvođača 84665

Opis

Upotreba:

Posebice prikladno za precizne strojeve koji ne oštećuju utore.

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu