T-matica dugačka 12/M10 mm

Artikl br.: 375325 12/M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508L
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Navoji M10
Visina kamena 14 mm
Širina a 11,7 mm
Širina e 18 mm
Visina k 7 mm
Duljina 36 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Broj proizvođača 84673

Opis

Upotreba:

Posebice prikladno za precizne strojeve koji ne oštećuju utore.

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu