{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 80 mm | |
Područje stezanja b | 65 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 233 mm | |
Ukupna visina c | 64 mm | |
Težina | 4 kg | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365045 80 | |
EAN / GTIN | 4045197771018 | |
Broj proizvođača | 365045 80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručna stega za bušilicu 80 mm
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
88,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti A | 80 | 80 | |
Visina čeljusti C | 30 | 30 | 28 |
Ukupna visina c | 64 | 64 | 65 |
Težina | 4 | 4 | 5,7 |
Duljina osnovnog tijela a | 233 | 158 | 238 |
Područje stezanja b | 65 | 77 | 120 |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu |