{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Područje stezanja b | 110 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 343 mm | |
Ukupna visina c | 66 mm | |
Težina | 6,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Broj proizvođača | 365045 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručna stega za bušilicu 120 mm
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi
193,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 | 120 | |
Visina čeljusti C | 30 | 40 | 39 |
Ukupna visina c | 66 | 90 | 67 |
Težina | 6,5 | 18 | 6,5 |
Duljina osnovnog tijela a | 343 | 340 | 225 |
Područje stezanja b | 110 | 173 | 128 |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu |