{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 100 mm | |
Područje stezanja b | 87 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 288 mm | |
Ukupna visina c | 64 mm | |
Težina | 4,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365045 100 | |
EAN / GTIN | 4045197771025 | |
Broj proizvođača | 365045 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručna stega za bušilicu 100 mm
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
429 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
150,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti A | 100 mm | 100 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Ukupna visina c | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Težina | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Duljina osnovnog tijela a | 288 mm | 286 mm | 191 mm |
Područje stezanja b | 87 mm | 143 mm | 101 mm |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu |