{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 100 mm | |
Područje stezanja b | 143 mm | |
Visina čeljusti C | 32 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 286 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 174 mm | |
Ukupna visina c | 82 mm | |
Udaljenost steznih utora | 141 mm | |
Širina steznih utora | 17 mm | |
maksimalna ukupna duljina L4 | 474 mm | |
Težina | 11,7 kg | |
Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škrip u plavoj boji | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Broj proizvođača | 365035 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 100mm
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
531 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
150,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina čeljusti C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Ukupna visina c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Težina | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Duljina osnovnog tijela a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Područje stezanja b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu |