{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Područje stezanja b | 209 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 400 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 226 mm | |
Ukupna visina c | 90 mm | |
Udaljenost steznih utora | 189 mm | |
Širina steznih utora | 19 mm | |
maksimalna ukupna duljina L4 | 652 mm | |
Težina | 23,8 kg | |
Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škrip u sivoj boji | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Broj proizvođača | 365035 150 |