{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Područje stezanja b | 173 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 340 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 193 mm | |
Ukupna visina c | 90 mm | |
Udaljenost steznih utora | 160 mm | |
Širina steznih utora | 17 mm | |
maksimalna ukupna duljina L4 | 556 mm | |
Težina | 18 kg | |
Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škrip u sivoj boji | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Broj proizvođača | 365035 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 120mm
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
750 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
468 dijelovi na zalihi
197,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Visina čeljusti C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
Ukupna visina c | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
Težina | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Duljina osnovnog tijela a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
Područje stezanja b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu | Škripac za bušilicu |