Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 80mm

Artikl br.: 365035 80
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 80 mm
Područje stezanja b 120 mm
Visina čeljusti C 28 mm
Duljina osnovnog tijela a 238 mm
Širina osnovnog tijela B 140 mm
Ukupna visina c 65 mm
Udaljenost steznih utora 110 mm
Širina steznih utora 13 mm
maksimalna ukupna duljina L4 280 mm
Težina 5,7 kg
Kod boje za odgovarajući pribor BM-stega u plavoj boji
Vrsta proizvoda Škripac za bušilicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 365035 80
EAN / GTIN 4067263515630
Broj proizvođača 365035 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
  • Čeljusti kaljene i brušene.
  • Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
  • Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
  • Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.

Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar 0,10 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu