{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje stezanja b | 77 mm | |
Visina čeljusti C | 30 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 158 mm | |
Ukupna visina c | 64 mm | |
Težina | 4 kg | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Broj proizvođača | 365055 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |