{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Gerardi 150 | |
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Težina | 35,5 kg | |
Ukupna duljina | 420 mm | |
Područje stezanja b | 200 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 50 mm | |
Visina čeljusti C | 50 mm | |
Utor za klin uzdužni l | 16 mm | |
Utor za klin poprečni n | 16 mm | |
maksimalna sila stezanja kod 80 Nm | 30 kN | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 150 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Broj proizvođača | 3.03.20000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modularna stega 150/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
939,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
714,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 150 | Modularni HOLEX 150 |
Ukupna duljina | 420 | 420 |
Težina | 35,5 | 34 |
Utor za klin uzdužni l | 16 | 16 |
Utor za klin poprečni n | 16 | 16 |
Područje stezanja b | 200 | 200 |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac | Strojni škripac |