{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Težina | 34 kg | |
Ukupna duljina | 420 mm | |
Područje stezanja b | 200 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 50 mm | |
Visina čeljusti C | 50 mm | |
Utor za klin uzdužni l | 16 mm | |
Utor za klin poprečni n | 16 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Modularni HOLEX 150 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362110 150/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708236 | |
Broj proizvođača | 362110 150/2 |