{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 200 mm | |
Težina | 69 kg | |
Ukupna duljina | 595 mm | |
Područje stezanja b | 300 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 70 mm | |
Visina čeljusti C | 65 mm | |
Utor za klin uzdužni l | 16 mm | |
Utor za klin poprečni n | 16 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 200 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362110 200/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107149 | |
Broj proizvođača | 362110 200/3 |