Modularna stega 200/3 mm

Artikl br.: 362100 200/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Gerardi 200
Širina čeljusti A 200 mm
Težina 69 kg
Ukupna duljina 595 mm
Područje stezanja b 300 mm
Visina osnovnog tijela G 70 mm
Visina čeljusti C 65 mm
Utor za klin uzdužni l 16 mm
Utor za klin poprečni n 16 mm
maksimalna sila stezanja kod 120 Nm 40 kN
Kod boje za odgovarajući pribor Gerardi 200
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362100 200/3
EAN / GTIN 2050001719522
Broj proizvođača 3.05.30000 ART. 1/300X200

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
  • Lagano namještanje steznog raspona.
  • Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
  • Kaljeno HRC 60.
  • Paralelnost 0,02 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu