T matica (par), nazivna mjera T-utora / dosjedni utor: 18/16mm

Artikl br.: 362160 18/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / dosjedni utor (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzija T-utora B 18 mm
Utor za klin 16 mm
uska širina A 16 mm
Ukupna širina B 18 mm
Ukupna visina C 10 mm
Ukupna duljina D 25 mm
odgovaraju kodu boja Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modularni HOLEX 125; Modularni HOLEX 150
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Broj proizvođača 2.29.71000 - 18/16

Opis

Točnost:

Dimenzija B = tolerancija h6.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu