{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dimenzija T-utora B | 12 mm | |
Utor za klin | 16 mm | |
uska širina A | 16 mm | |
Ukupna širina B | 12 mm | |
Ukupna visina C | 10 mm | |
Ukupna duljina D | 25 mm | |
odgovaraju kodu boja | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modularni HOLEX 125; Modularni HOLEX 150 | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 362160 12/16 | |
EAN / GTIN | 2050001672599 | |
Broj proizvođača | 2.29.71000 - 12/16 |