{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Gerardi 200 | |
Širina čeljusti A | 200 mm | |
Težina | 74 kg | |
Ukupna duljina | 695 mm | |
Područje stezanja b | 400 mm | |
Visina osnovnog tijela G | 70 mm | |
Visina čeljusti C | 65 mm | |
Utor za klin uzdužni l | 16 mm | |
Utor za klin poprečni n | 16 mm | |
maksimalna sila stezanja kod 120 Nm | 40 kN | |
Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 200 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 362100 200/4 | |
EAN / GTIN | 2050001719539 | |
Broj proizvođača | 3.05.40000, T.5/400 |