{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | T-Rex | |
Tip | 125 | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
Okretni moment | 30 Nm | |
Težina | 18 kg | |
Ukupna duljina | 256 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Uzdužni utor l H8 | 30 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
Provrt za pričvršćivanje u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | T-Rex | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 361202 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401951 | |
Broj proizvođača | 6921888000155 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
NC visokotlačna stega T-Rex 125
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.852,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
2.576,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
2.802,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.830,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Ukupna duljina | 256 | 446 | 512 | 441 |
Težina | 18 | 34 | 35 | 30 |
Stezni raspon d | 131 ;313 | 131 ;313 | 48 ;230 | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 | 40 | 40 | 40 |
Poprečni utor n H7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojna stega |