{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Visina čeljusti h | 55 mm | |
Visina h1 | 52 mm | |
visina h2 | 35 mm | |
visina h3 | 14 mm | |
Duljina čeljusti l | 62,5 mm | |
Stuba s | 4 mm | |
za tip | 64 | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361217 64 | |
EAN / GTIN | 4250364402316 | |
Broj proizvođača | 6921884034031 |