{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Visina čeljusti h | 26 mm | |
Visina h1 | 23 mm | |
visina h2 | 16 mm | |
visina h3 | 14 mm | |
Duljina čeljusti l | 60,6 mm | |
Stuba s | 4 mm | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361217 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402293 | |
Broj proizvođača | 6921884034931 |