{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX NC | |
Tip | 125 | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
maksimalni stezni raspon | 230 mm | |
Težina | 30 kg | |
Ukupna duljina | 441 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 398,5 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 126 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 182 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 95 mm | |
Ukupna visina F | 134,5 mm | |
Stezni raspon d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Uzdužni utor l H8 | 20 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HOLEX NC | |
Broj navoja za graničnik obradka | 2 | |
Duljina ključa SW | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega |
Broj artikla | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Broj proizvođača | 360565 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
NC visokotlačna stega 125
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.830,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
2.576,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
2.802,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo |
Ukupna duljina | 441 | 446 | 512 |
Težina | 30 | 34 | 35 |
Stezni raspon d | 48 ;230 | 131 ;313 | 131 ;313 |
Maksimalna sila stezanja do | 40 | 40 | 40 |
Poprečni utor n H7 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Strojna stega | Strojni škripac | Strojni škripac |