{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 125 | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
Težina | 34 kg | |
Ukupna duljina | 446 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 398 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 182 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 100 mm | |
Stezni raspon d | 131 mm - 313 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Uzdužni utor l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | LC-GARANT | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Broj proizvođača | 360510 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC visokotlačna stega izvedba LC 125
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
2.576,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
2.802,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.830,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Ukupna duljina | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Težina | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac | Strojni škripac | Strojna stega |