{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj čeljusti | 1 | |
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Duljina čeljusti l | 92 mm | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX NC | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360572 125 | |
EAN / GTIN | 4062406565626 | |
Broj proizvođača | 360572 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravna čeljust fiksna 125
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 | |
Visina čeljusti h | 39,5 | |
Duljina čeljusti l | 92 | |
za širinu čeljusti | 125 | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX NC | HD-HOLEX |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |