{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX NC | |
Tip | 160 | |
Maksimalna sila stezanja do | 60 kN | |
maksimalni stezni raspon | 317 mm | |
Težina | 67 kg | |
Ukupna duljina | 573 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 530 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 164 mm | |
Područje stezanja b | 0 mm - 245 mm | |
Visina osnovnog tijela c −0,02 | 110 mm | |
Ukupna visina F | 159,8 mm | |
Stezni raspon d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Uzdužni utor l H8 | 20 mm | |
Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Kod boje za odgovarajući pribor | HOLEX NC | |
Broj navoja za graničnik obradka | 2 | |
Duljina ključa SW | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega |
Broj artikla | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Broj proizvođača | 360565 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC visokotlačna stega 160
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
3.264,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
4.473,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kod boje za odgovarajući pribor | HOLEX NC | HiPo |
Težina | 67 | 65 |
Duljina osnovnog tijela a | 530 | 560 |
Područje stezanja b | 0 ;245 | 17 ;263 |
Maksimalna sila stezanja do | 60 | 60 |
t | 70 | 164 |
Serija | HOLEX NC | HiPoClamp |