{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Visina čeljusti h | 26 mm | |
Visina h1 | 23 mm | |
visina h2 | 16 mm | |
visina h3 | 14 mm | |
Duljina čeljusti l | 60,6 mm | |
Stuba s | 4 mm | |
za tip | 125 | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Broj proizvođača | 6921534036931 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripp pomična 125
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
604,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 118 | 125 | 125 | |
Visina čeljusti h | 26 | 40 | 40 | |
Duljina čeljusti l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Visina h1 | 23 | 40 | ||
odgovaraju kodu boja | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Stuba s | 4 | |||
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |