{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Visina čeljusti h | 40 mm | |
Duljina čeljusti l | 78,5 mm | |
Duljina l1 | 40 mm | |
Kut klatna | 30 stupanj | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361129 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809407 | |
Broj proizvođača | 361129 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Grip nasadna čeljust okretna 125
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
604,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
390,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 125 | 125 | |
Visina čeljusti h | 40 | 40 | |
Duljina čeljusti l | 78,5 | 78,5 | |
Visina h1 | 40 | ||
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |