{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Visina čeljusti h | 40 mm | |
Visina h1 | 40 mm | |
Duljina čeljusti l | 78,5 mm | |
Duljina l1 | 40 mm | |
Kut klatna | 30 stupanj | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361129 160 | |
EAN / GTIN | 4062406090272 | |
Broj proizvođača | 361129 160 |