Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 65/10

Artikl br.: 341010 65/10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 65/10
Stezni raspon 0,5 mm - 6,5 mm
Vanjski ⌀ 34 mm
Duljina glave svrdla otvorena 61,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 68 mm
Konus stezne glave B 10
najveći konus stezne glave ⌀ 10,094 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341010 65/10
EAN / GTIN 4019208198071
Broj proizvođača 871003
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 − 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu