{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 160/18 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 56 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 109 mm | |
Konus stezne glave | B 18 skraćen | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 17,431 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341010 160/18 | |
EAN / GTIN | 4019208009445 | |
Broj proizvođača | 871017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje Spiro 160/18
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 56 | 56 |
Konus stezne glave | B 18 skraćen | B 18 skraćen |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 | 95,5 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 109 | 109 |
najveći konus stezne glave ⌀ | 17,431 | 17,431 |
Tip | 160/18 | 160/18 |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |