Samostezna glava za bušenje Spiro 65/12

Artikl br.: 341010 65/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 65/12
Stezni raspon 0,5 mm - 6,5 mm
Vanjski ⌀ 34 mm
Duljina glave svrdla otvorena 61,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 68 mm
Konus stezne glave B 12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,056 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341010 65/12
EAN / GTIN 4019208195124
Broj proizvođača 871004

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu