{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 160/16 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 56 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 109 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341010 160/16 | |
EAN / GTIN | 4019208009438 | |
Broj proizvođača | 871016 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje Spiro 160/16
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 56 | 56 |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 | 95,5 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 109 | 109 |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 | 15,733 |
Stezni raspon | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tip | 160/16 | 160/16 |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |