Samostezna glava za bušenje Spiro 100/12

Artikl br.: 341010 100/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 100/12
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 43 mm
Duljina glave svrdla otvorena 80 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 91,5 mm
Konus stezne glave B 12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,056 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341010 100/12
EAN / GTIN 4019208009407
Broj proizvođača 871008

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu