{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M6 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 4,5 mm | |
za četverokut K1 | 3,4 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 23 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Produžetak K2 | 4,9 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338400 3 | |
EAN / GTIN | 4045197336637 | |
Broj proizvođača | 338400 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Produžetak za ureznik, tip: 3 |
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
185,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Produžetak L2 | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Produžetak L3 | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak |