{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M3 | |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 3,5 mm | |
za četverokut K1 | 2,7 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 23 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Produžetak K2 | 4,9 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338400 2 | |
EAN / GTIN | 4045197336613 | |
Broj proizvođača | 338400 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik 2 |
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
185,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Produžetak ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Produžetak K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Produžetak L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |