{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M20 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 16 mm | |
za četverokut K1 | 12 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 41 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 16 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 22 mm | |
Produžetak K2 | 12 mm | |
Produžetak L2 | 90 mm | |
Produžetak L3 | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338400 12 | |
EAN / GTIN | 4045197422989 | |
Broj proizvođača | 338400 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik 12 |
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Produžetak ⌀ D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm |
Produžetak K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm |
Produžetak L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Produžetak L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |