{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M10 | |
za ⌀ drške s navojem d2 | 10 mm | |
za četverokut K1 | 8 mm | |
za duljinu pritezanja l1 | 33 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 10 mm | |
Produžetak ⌀ D4 | 15 mm | |
Produžetak K2 | 8 mm | |
Produžetak L2 | 60 mm | |
Produžetak L3 | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338400 8 | |
EAN / GTIN | 4045197336736 | |
Broj proizvođača | 338400 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Produžetak za ureznik 8 |
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Produžetak ⌀ D3 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Produžetak K2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Produžetak L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Produžetak L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
za ⌀ drške s navojem d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Produžetak | Produžetak | Produžetak | Produžetak |