Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 8 mm

Artikl br.: 335420 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 8 mm
Područje ureznika M3 − M12
Vanjski ⌀ D 30 mm
⌀ drške d 19 mm
Dužina priključka L 21,5 mm
Duljina izboja H 7 mm
Kvadratna drška 6,2 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335420 8
EAN / GTIN 4045197152497
Broj proizvođača 335420 8

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke  8 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 8 mm

na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Dužina priključka L 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm
Duljina izboja H 7 mm 11 mm 25 mm 34 mm 70 mm 96 mm
Vanjski ⌀ D 30 mm 46 mm 32 mm 50 mm 32 mm 50 mm
Područje ureznika M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20
⌀ drške ureznika 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ drške d 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu Umetak za brzu izmjenu Umetak za brzu izmjenu Umetak za brzu izmjenu Produžetak Produžetak

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu