Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M3 − M12, ⌀ drške: 3,5mm

Artikl br.: 335420 3,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 3,5 mm
Područje ureznika M3 − M12
Vanjski ⌀ D 30 mm
⌀ drške d 19 mm
Dužina priključka L 21,5 mm
Duljina izboja H 7 mm
Kvadratna drška 2,7 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 335420 3,5
EAN / GTIN 4045197152459
Broj proizvođača 335420 3,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu