{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 7 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 30 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 7 mm | |
Kvadratna drška | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152480 | |
Broj proizvođača | 335420 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Duljina izboja H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Vanjski ⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Područje ureznika | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
⌀ drške ureznika | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ drške d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
Kvadratna drška | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |