{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 4,5 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 30 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 7 mm | |
Kvadratna drška | 3,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335420 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152466 | |
Broj proizvođača | 335420 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M3 − M12, ⌀ drške: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Vanjski ⌀ D | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
Područje ureznika | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
⌀ drške ureznika | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ drške d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kvadratna drška | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Produžetak |