{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 4,5 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Kvadratna drška | 3,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Broj proizvođača | 335645 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
66,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Duljina izboja H | 70 | 7 | 25 |
Vanjski ⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Područje ureznika | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
⌀ drške ureznika | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
⌀ drške d | 19 | 19 | 19 |
Kvadratna drška | 3,4 | 3,4 | 3,4 |