{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 8 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 25 mm | |
Kvadratna drška | 6,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197152671 | |
Broj proizvođača | 335610 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 | 35 |
Duljina izboja H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 | 96 |
Vanjski ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 50 | 32 | 50 |
Područje ureznika | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ drške ureznika | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ drške d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 | 31 |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Umetak za brzu izmjenu | Produžetak | Produžetak |