{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 3,5 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 25 mm | |
Kvadratna drška | 2,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335610 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152633 |