Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex 9-15 mm

Artikl br.: 333640 9-15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni raspon ⌀ drške 9 mm - 15 mm
    odgovara za tip uređaja M5 - M20
    Oznaka kliješta J 445
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 333640 9-15
    EAN / GTIN 2050001653017
    Broj proizvođača A21-4-16

    Opis

    Odgovara:

    Stezna glava Edalmatic br. 333500.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu