Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex 3,5-6,5 mm

Artikl br.: 333640 3,5-6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon ⌀ drške 3,5 mm - 6,5 mm
odgovara za tip uređaja M3 - M12
Oznaka kliješta J 421
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 333640 3,5-6,5
EAN / GTIN 4045197310385
Broj proizvođača A21-3-6,5

Opis

Odgovara:

Stezna glava Edalmatic br. 333500.
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
    Stezni raspon ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu