Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex 4,5-10 mm

Artikl br.: 333640 4,5-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon ⌀ drške 4,5 mm - 10 mm
odgovara za tip uređaja M5 - M20
Oznaka kliješta J 441
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 333640 4,5-10
EAN / GTIN 4045197310408
Broj proizvođača A21-4-10

Opis

Odgovara:

Stezna glava Edalmatic br. 333500.
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
    Stezni raspon ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu