Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex 4,5-6,5 mm

Artikl br.: 333640 4,5-6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni raspon ⌀ drške 4,5 mm - 6,5 mm
    odgovara za tip uređaja M1,4 - M7
    Oznaka kliješta J 117
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 333640 4,5-6,5
    EAN / GTIN 4054631018381
    Broj proizvođača A21-2-6,5

    Opis

    Odgovara:

    Stezna glava Edalmatic br. 333500.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu