Višenamjenska stezna čahura Rubber-Flex 2,5-4,5 mm

Artikl br.: 333640 2,5-4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon ⌀ drške 2,5 mm - 4,5 mm
odgovara za tip uređaja M1,4 - M7
Oznaka kliješta J 116
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Broj proizvođača A21-2-4,5

Opis

Odgovara:

Stezna glava Edalmatic br. 333500.
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
    Stezni raspon ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu