{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 69 mm | |
Korisna duljina B | 116 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 14 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 53 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.800 min-1 | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320673 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200060 | |
Broj proizvođača | 320673 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 4
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 | 500 | 800 |
⌀ kućišta D | 69 | 54 | 69 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Korisna duljina B | 116 | 85,5 | 103 |
Duljina vrška C | 53 | 29,5 | 40 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 | 25 | 32 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |